AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN54 Porta interna 500x400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN54 Porta interna 500x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150556201

Codice prodotto

SNRNSYPIN54

Cod. produttore

NSYPIN54

Produttore

SNR

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta interna piena per PanelSeT CRN, PanelSeT S3D e PanelSeT S3X Il prodotto deve essere montato su una guida scorrevole e sul lato anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 500 mm Lo sportello è realizzato in lamiera diacciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra passo 25mm (su guide scorrevoli) Carico massimo 30 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm