AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLMG 4 staffe in materiale isolante per fissaggio a parete RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLMG 4 staffe in materiale isolante per fissaggio a parete RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio

  • Larghezza - 255 mm

  • Altezza - 308 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774331

Codice prodotto

SNRNSYPFPLMG

Cod. produttore

NSYPFPLMG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi / Set di fissaggio

Larghezza:

255 mm

Altezza:

308 mm

Profondità:

160 mm

PanelSeT da PLM3025 a 108 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.