AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4FR Cassetta OPB 12U fianchi apribili profondità 400 porta piena

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4FR Cassetta OPB 12U fianchi apribili profondità 400 porta piena

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480287602

Codice prodotto

SNRNSYOPB12U4FR

Cod. produttore

NSYOPB12U4FR

Produttore

SNR

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK10 per la porta liscia. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg perarmadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 650mm altezza (o 12U), 600mm larghezza e 400mm profondità.