SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA54G Kit di affiancamento laterale 500x400 RAL 7035 - NSYMUPLA54G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, laterale
Larghezza - 18 mm
Altezza - 352 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774133
Codice prodotto
SNRNSYMUPLA54G
Cod. produttore
NSYMUPLA54G
Produttore
SNR
Modello:
Connettore, laterale
Larghezza:
18 mm
Altezza:
352 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
341 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA montate su zoccolo ZA Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 500 mm La profondità è di 420 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55


