SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD68T Porta trasparente 600x800 mm - NSYMPD68T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480066207
Codice prodotto
SNRNSYMPD68T
Cod. produttore
NSYMPD68T
Produttore
SNR
Porta trasparente esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 769 mm L'altezza nominale è 600 mm e l'altezza reale è 594 mm Lo sportello è realizzato in vetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm