AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPCH456 Piastra frontale piena incernierata H450 L600 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPCH456 Piastra frontale piena incernierata H450 L600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480065811

Codice prodotto

SNRNSYMPCH456

Cod. produttore

NSYMPCH456

Produttore

SNR

Modello:

Copertura

Larghezza:

600 mm

Altezza:

450 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

12 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 450 mm e 600 mm. L'altezza reale, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 502 mm, 449,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"