AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM86 Piastra interna in lamiera 800x600 - NSYMM86

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM86 Piastra interna in lamiera 800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480183430

Codice prodotto

SNRNSYMM86

Cod. produttore

NSYMM86

Produttore

SNR

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità. Variante disponibile con cassette H800 x L1200.