AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD1 Lampada LED T5 8W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD1 Lampada LED T5 8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Tensione nominale - 100...250 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 560 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481190369

Codice prodotto

SNRNSYLAMT5LD1

Cod. produttore

NSYLAMT5LD1

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

5 W

Tensione nominale:

100...250 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

560 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Queste lampade LED a basso costo, senza presa e con interruttore integrato, hanno un consumo di 5 W. La tensione operativa nominale è 120/230 V CA 50/60 Hz. La luminosità della luce è di 500 lm, la temperatura della luce è di 4000 K e la durata del LED èdi 25000 ore. Il coperchio trasparente e i connettori sono in plastica, il corpo è in alluminio, la lampada ha un grado di protezione IP20 contro acqua e polvere ed è isolata elettricamente in classe 1. Le dimensioni della lampada sono (L) 310 mm x (A) 30,5 mm. Può essere fissato su traverse o parti metalliche con fissaggio magnetico o con viti. Con la lampada vengono forniti gli elementi di fissaggio, un connettore rapido con cavi da 1 e 3 metri. La temperatura di conservazione va da -10°C a 60°C e la temperatura di esercizio da -16°C a 65°C. È possibile interconnettere fino a 10 lampade utilizzando una sola sorgente di alimentazione. La lampada è certificata IEC 60598.