SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMPORTLD Lampada LED portatile - NSYLAMPORTLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480467622
Codice prodotto
SNRNSYLAMPORTLD
Cod. produttore
NSYLAMPORTLD
Produttore
SNR
Lampada:
Lampada fluorescente
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Classe di protezione:
II
Con l'interruttore:
sì
Larghezza:
67.6 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Altezza / Profondità:
270.2 mm
Lunghezza:
88 mm


