AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYHLCR40 2 traverse di carico per carico P400 mm - NSYHLCR40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYHLCR40 2 traverse di carico per carico P400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480064555

Codice prodotto

SNRNSYHLCR40

Cod. produttore

NSYHLCR40

Produttore

SNR

Traversa per carichi pesanti adatta a quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SFN. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato saldamente alla struttura dell'armadio, direttamente sul telaio inferiore. Lo spessore della guida è di 3 mm. La larghezza nominale è 400 mm e la larghezza degli interassi di fissaggio è 350 mm. È regolabile con un passo di 25 mm. La capacità di carico massima è 575 Kg. Il kit contiene 2 traverse ed elementi di fissaggio.