AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFCG60 Guida per il fissaggio dei cavi L 600 mm - PanelSeT SF/SM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764974

Codice prodotto

SNRNSYFCG60

Cod. produttore

NSYFCG60

Produttore

SNR

Guida a L per il fissaggio dei cavi. È realizzato in acciaio zincato per l'uso in armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. La larghezza nominale è 600 mm e la distanza l'interasse di fissaggio è 550 mm. Distanza centro-centro di fissaggio 550 mm Negli armadi PanelSeT SM/SMX la guida viene fissata alle guide di regolazione inferiori, sopra l'ingresso cavi, oppure allo zoccolo, utilizzando le guide trasversali dello zoccolo. I cavi sono fissati alla guida mediante morsetti metallici Profondità regolabile con passo 25mm Non è possibile montarlo su una traversa dello zoccolo Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 guida e 2 supporti di montaggio. Non è possibile montarlo su una traversa dello zoccolo Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 1 guida e 2 supporti di montaggio "ERROR:#REF!"