AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPC5 Entrata cavi conica in PVC 33.3x3mm. Confezione: 25 pezzi - NSYECPC5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 33 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 33 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000005764929

Codice prodotto

SNRNSYECPC5

Cod. produttore

NSYECPC5

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

33 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

33 mm

Colore:

Nero

Altezza:

20 mm

Numero RAL:

9001

Set di 25 ingressi regolabili a cono in PVC Adatto per armadi da 3 mm di spessore Diametro apertura Ø 29,5 mm Adatto per cavi con diametro esterno da Ø 5 a 26 mm Può essere installato sulla piastra pressacavi o direttamente sul contenitore Installazione facile e veloce Elevata protezione da polvere e acqua (IP66) secondo IEC 60529 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose