SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECP300 Piastra chiusura con spazzole - NSYECP300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 35 mm
Altezza - 45 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Armadi Lan
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480170331
Codice prodotto
SNRNSYECP300
Cod. produttore
NSYECP300
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
35 mm
Altezza:
45 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
sì
Spessore:
40 mm
Piastra di chiusura con guarnizione a spazzola da fissare sulle aperture superiori o inferiori dell'armadio. Realizzata in lamiera di acciaio rivestita di zinco e fornita con tutti i fissaggi necessari per l'installazione. Le dimensioni sono 35 mm per 300 mm.


