SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC841 Piastra passacavi 2 parti 800x400 mm - NSYEC841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 650 mm
Altezza - 30 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126289
Codice prodotto
SNRNSYEC841
Cod. produttore
NSYEC841
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
650 mm
Altezza:
30 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
400 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


