SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC8102 Piastra passacavi 2 ingressi 800x1000 mm - NSYEC8102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480064166
Codice prodotto
SNRNSYEC8102
Cod. produttore
NSYEC8102
Produttore
SNR
Piastra passacavi per applicazioni elettroniche con 2 ingressi per armadi PanelSeT SF Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 800 mm, la larghezza utile è 616 mm e la larghezza reale è 644 mm L'altezza è di 24 mm La profondità nominale è 1000 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio