SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC66 Piastra passacavi unica 600x600 mm - NSYEC66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126012
Codice prodotto
SNRNSYEC66
Cod. produttore
NSYEC66
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
515 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


