SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC651 Piastra passacavi 2 parti 600x500 mm - NSYEC651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 600 mm
Altezza - 30 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126258
Codice prodotto
SNRNSYEC651
Cod. produttore
NSYEC651
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
600 mm
Altezza:
30 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
450 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


