AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6121 Piastra passacavi 1 ingresso 600x1200 - NSYEC6121

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6121 Piastra passacavi 1 ingresso 600x1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 22 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764875

Codice prodotto

SNRNSYEC6121

Cod. produttore

NSYEC6121

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tipo:

Lineare

Larghezza:

600 mm

Altezza:

22 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

1.5 mm

Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 1200 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio