SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC6102 Piastra passacavi 2 ingressi 600x1000 mm - NSYEC6102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 444 mm
Altezza - 24 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005764868
Codice prodotto
SNRNSYEC6102
Cod. produttore
NSYEC6102
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
444 mm
Altezza:
24 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm


