SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC1661 Piastra passacavi 1 ingresso 1600X600 mm - NSYEC1661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 35 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126425
Codice prodotto
SNRNSYEC1661
Cod. produttore
NSYEC1661
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
35 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
345 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


