SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC105 Piastra passacavi unica 1000x500 mm - NSYEC105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 855 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126081
Codice prodotto
SNRNSYEC105
Cod. produttore
NSYEC105
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
855 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
500 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


