SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC104 Piastra passacavi unica 1000x400 mm - NSYEC104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 790 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126074
Codice prodotto
SNRNSYEC104
Cod. produttore
NSYEC104
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
790 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
400 mm
Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"


