AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM240 Telaio modulare per casse in metallo 240M 1000X800 - NSYDLM240

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM240 Telaio modulare per casse in metallo 240M 1000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 953 mm

  • Larghezza - 755 mm

  • Numero di guide DIN - 6

  • Numero di moduli per guida DIN - 39

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150804593

Codice prodotto

SNRNSYDLM240

Cod. produttore

NSYDLM240

Produttore

SNR

Altezza:

953 mm

Larghezza:

755 mm

Numero di guide DIN:

6

Numero di moduli per guida DIN:

39

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

101.5 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 1000 x L 800 mm, 234 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 6 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).