SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR36 Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 36M 400x300x150 - NSYDLCR36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480162657
Codice prodotto
SNRNSYDLCR36
Cod. produttore
NSYDLCR36
Produttore
SNR
Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 255 mm L'altezza è di 355 mm La profondità è di 110 mmIl numero di moduli da 18 mm è 36 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 3 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere


