AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230PF Ventilatore 38 m3/h 230V 7035 - NSYCVF38M230PF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230PF Ventilatore 38 m3/h 230V 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 38 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 137 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150879003

Codice prodotto

SNRNSYCVF38M230PF

Cod. produttore

NSYCVF38M230PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

38 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

137 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

117 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

49 mm

Potenza nominale:

4.5 W

Emissione di rumore:

41 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Questo prodotto fornisce una ventilazione forzata progettata per un raffreddamento affidabile ed efficiente Fatto in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere euna pressione massima di 29 Pa Ha una gamma di potenza di 4,5 W 50 Hz e 4,8 W 60 Hz e una portata libera di 38 m3/h a 50 Hz e 39 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 40-41 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Protezione IP54.