SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC030DG Kit di adattamento per CU Slim Acciaio inox 1,1 - 1,5 kW per unità di raffreddamento connessa, Climasys CU, montaggio semi-incasso - NSYCUACC030DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 540 mm
Altezza - 1700 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763908
Codice prodotto
SNRNSYCUACC030DG
Cod. produttore
NSYCUACC030DG
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
540 mm
Altezza:
1700 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1.5 mm
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Acciaio Inox
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità in acciaio inossidabile sottile CU e l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


