AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC018DG Kit di adattamento per condizionatore da tetto, Climasys CU, 800W - NSYCUACC018DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC018DG Kit di adattamento per condizionatore da tetto, Climasys CU, 800W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763816

Codice prodotto

SNRNSYCUACC018DG

Cod. produttore

NSYCUACC018DG

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

105 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

400 mm

Posizione di installazione:

Tetto

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata al tetto. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 105x600x400mm. Il suo indice IP è IP54.