AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCSA810 Tetto autoadesivo fisso 1056x62 mm RAL9005

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1056 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Profondità - 62 mm

  • Colore - Nero

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481085290

Codice prodotto

SNRNSYCSA810

Cod. produttore

NSYCSA810

Produttore

SNR

Larghezza:

1056 mm

Altezza:

5 mm

Profondità:

62 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1056 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

350 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9005

Con ingresso cavi:

no

Tettuccio per cassette PanelSeT PLM Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 852 mm e profondità 1056 mm La larghezza è di 1056 mm La profondità è di 62 mm L'altezza è di 5 mm Adesivo fisso e a vite sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in PVC (polivinilcloruro) (colore RAL 9005) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, 2 viti e guarnizione adesiva "ERROR:#REF!"