AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W230VTVC Resistenza anticondensa 350/500W 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W230VTVC Resistenza anticondensa 350/500W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 550 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152382

Codice prodotto

SNRNSYCRP1W230VTVC

Cod. produttore

NSYCRP1W230VTVC

Produttore

SNR

Potenza nominale:

550 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

155 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

215 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Termoconvettore isolato con sonda termica PTC. 350-550W, 230V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Fissaggio con clip. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.