AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W120VTVC Resistenza anticondensa 400/550W-115V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W120VTVC Resistenza anticondensa 400/550W-115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 550 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...120 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175716

Codice prodotto

SNRNSYCRP1W120VTVC

Cod. produttore

NSYCRP1W120VTVC

Produttore

SNR

Potenza nominale:

550 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...120 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

150 mm

Altezza:

220 mm

Profondità:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatore resistenza con ventola e termostato 400,550W, 120 VCA 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è costituito da Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 150 mm, l'altezza è 220 mme la profondità è 150 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è 0-60°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità I 2 morsetti a vite da 2,5 mm² sono utilizzati per il collegamento elettrico Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme alle certificazioni UL e VDE