SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN88200 Cassa PanelSeT CRN 800x800x200 porta piena - NSYCRN88200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480211768
Codice prodotto
SNRNSYCRN88200
Cod. produttore
NSYCRN88200
Produttore
SNR
PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 800 x 800 x 200 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.


