AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU2 Resistenza anticondensa 55W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU2 Resistenza anticondensa 55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 55 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175068

Codice prodotto

SNRNSYCR55WU2

Cod. produttore

NSYCR55WU2

Produttore

SNR

Potenza nominale:

55 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

85 mm

Altezza:

200 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

55 W

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo inalluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico. Compatibile con Prisma P/G.