AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2C Resistenza 20W 110-250V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2C Resistenza 20W 110-250V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 20 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875029

Codice prodotto

SNRNSYCR20WU2C

Cod. produttore

NSYCR20WU2C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

20 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

38 mm

Altezza:

98 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

20 W

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.