AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C Resistenza 20W 12-24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C Resistenza 20W 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 20 W

  • Con ventola - no

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152269

Codice prodotto

SNRNSYCR20WU1C

Cod. produttore

NSYCR20WU1C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

20 W

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Con termostato ambiente:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.