AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU3C Resistenza 100W 270-420V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU3C Resistenza 100W 270-420V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 270...420 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480152337

Codice prodotto

SNRNSYCR100WU3C

Cod. produttore

NSYCR100WU3C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

100 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

270...420 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

270...420 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.