AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2 Resistenza anticondensa 90W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2 Resistenza anticondensa 90W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 90 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175099

Codice prodotto

SNRNSYCR100WU2

Cod. produttore

NSYCR100WU2

Produttore

SNR

Potenza nominale:

90 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

85 mm

Altezza:

200 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

90 W

Profondità:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Posizione di funzionamento verticale. Temperatura ambiente di funzionamento -40-70 °C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.