AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNOH123 Kit CNOMO inserto triangolare 6,5 mm - PanelSeT SF/SM - NSYCNOH123

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNOH123 Kit CNOMO inserto triangolare 6,5 mm - PanelSeT SF/SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Triangolare

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480063541

Codice prodotto

SNRNSYCNOH123

Cod. produttore

NSYCNOH123

Produttore

SNR

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Triangolare

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Si tratta di un sistema di blocco da installare sulla barra di bloccaggio centrale della porta. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Funziona come un immobilizzatore della barra di blocco, aiutando a prevenire la chiusura della maniglia quando la porta è ancora aperta. È compatibile con tutte le versioni di blocco della maniglia, ad eccezione della serratura piatta e della serratura piatta piccola. Il prodotto contiene un meccanismo ed elementi di fissaggio.