SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMACS50 Adattatore per luci di segnalazione 50 mm - NSYCMACS50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3295150832640
Codice prodotto
SNRNSYCMACS50
Cod. produttore
NSYCMACS50
Produttore
SNR
Materiale:
Metallo
Colore:
Altri
Adattatore per luci di segnalazione 50mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: adattatore per luci di segnalazione - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su staffe fisse - supporto per montaggio: colonna di segnalazione, opzione passaggio cavi dall'interno, per tubo quadrato 50 mm - composizione dispositivo: 1x adattatore, 1x dado - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..


