AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP223LXF Protezione per ventilatori IP55 Inox 223x223 - NSYCAP223LXF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP223LXF Protezione per ventilatori IP55 Inox 223x223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151989

Codice prodotto

SNRNSYCAP223LXF

Cod. produttore

NSYCAP223LXF

Produttore

SNR

Coperchio di tenuta per ventola ClimaSys CV EMC Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile 304 La larghezza esterna è di 305 mm L'altezza esterna è di 350 mm La profondità esterna è di 80 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Fissaggio con vitisull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il grado di protezione in ingresso è IP55 "ERROR:#REF!"