AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG92LPF Griglia d'uscita 92x92 7035 - NSYCAG92LPF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG92LPF Griglia d'uscita 92x92 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150879102

Codice prodotto

SNRNSYCAG92LPF

Cod. produttore

NSYCAG92LPF

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 92 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1filtro standard sintetico G2 M1 (parte posteriore della griglia di uscita) incluso. IP54. Protezione.