AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN146 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1400 W600mm, fissaggio esterno

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN146 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1400 W600mm, fissaggio esterno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763236

Codice prodotto

SNRNSYBPN146

Cod. produttore

NSYBPN146

Produttore

SNR

Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1400 mm e 600 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).