SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE16 Kit guarnizione per piastra passacavi 1600 mm - NSYBCE16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spazzola
Tipo - Lineare
Larghezza - 705 mm
Altezza - 40 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485130026
Codice prodotto
SNRNSYBCE16
Cod. produttore
NSYBCE16
Produttore
SNR
Modello:
Spazzola
Tipo:
Lineare
Larghezza:
705 mm
Altezza:
40 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno




