SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBBT1U60P Ripiano 19"estraibile profondità 800 mm - NSYBBT1U60P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480172465
Codice prodotto
SNRNSYBBT1U60P
Cod. produttore
NSYBBT1U60P
Produttore
SNR
Ripiano telescopico fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici. Lamiera di acciaio, vernice grigia RAL 7035, supporta un carico di 45 kg. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza traogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm. La mensola è forata.