SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAS800L Supporti sbarra verticale 800 int. 115


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763182
Codice prodotto
SNRNSYAS800L
Cod. produttore
NSYAS800L
Produttore
SNR
Supporto inferiore per barre in posizione verticale. Prismaset, PanelSeT e armadi elettrici Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 750 mm e la larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è di 39 mm. Distanzasbarre 115 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla barra laterale Linergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS