AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD34357TB Guida DIN 35x7,5x325

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 315 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166273

Codice prodotto

SNRNSYAMRD34357TB

Cod. produttore

NSYAMRD34357TB

Produttore

SNR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

315 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

305 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Set di 10 guide DIN simmetriche per scatole da utilizzare negli armadi PanelSeT TBS e PanelSeT TBP La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm ed è ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e per il controllo industriale La larghezza è 7,5 mm e l'altezza è 35 mm La lunghezza reale del prodotto è 316 mm e l'altezza o la larghezza della scatola interna è 325 mm La guida è utilizzata per la manutenzione di complessi circuiti di controllo in applicazioni come la gestione dell'energia, alimentatori e controller dell'illuminazione Fornito senza viti Peso netto: 0,11 kg