AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM1916TB Pannello lamiera per scatola Mureva 175X150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM1916TB Pannello lamiera per scatola Mureva 175X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 168.5 mm

  • Larghezza - 140 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166082

Codice prodotto

SNRNSYAMPM1916TB

Cod. produttore

NSYAMPM1916TB

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

168.5 mm

Larghezza:

140 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

piastra di montaggio liscia TBP/TBS Thalassa. Per le scatole H 175 x W 150 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.