SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAELYTCRXG8 Set di 2 golfari M8 - Acciaio inox - NSYAELYTCRXG8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 36 mm
Altezza - 49 mm
Carico ammissibile - 210 kg
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763090
Codice prodotto
SNRNSYAELYTCRXG8
Cod. produttore
NSYAELYTCRXG8
Produttore
SNR
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
36 mm
Altezza:
49 mm
Carico ammissibile:
210 kg
Materiale:
Altri
Profondità:
20 mm
Colore:
Acciaio Inox
Set di occhielli M8: acciaio inox AISI 304 e staffe: acciaio inox AISI 304 per sollevamento e trasporto di PanelSeT S3X, PanelSeT CRN, PanelSeT CRNG e PanelSeT S3D Il kit è costituito da 2 occhielli, 2 staffe, 2 rondelle, 2 dadi ed elementi di fissaggio Il carico massimo è di 210 kg con imbracatura a 60°