AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF14K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - EDF 1400 - NSYAEDLEDF14K33

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF14K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - EDF 1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manovella estraibile

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763052

Codice prodotto

SNRNSYAEDLEDF14K33

Cod. produttore

NSYAEDLEDF14K33

Produttore

SNR

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manovella estraibile

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 1200 mm, 800 mm e 700 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Tipo di serratura EDF con numero chiave 1400 Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni sismiche e nucleari Peso netto: 0,000752 kg