SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL3131AS3D Maniglia con chiave 3131 A per custodia S3D spaziosa, design accattivante ed ergonomico - NSYAEDL3131AS3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005763007
Codice prodotto
SNRNSYAEDL3131AS3D
Cod. produttore
NSYAEDL3131AS3D
Produttore
SNR
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 3131A La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave


