SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLA25 Membrana FL21 passa-cavi A25 - NSYAECPFLA25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 215 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 86 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480389795
Codice prodotto
SNRNSYAECPFLA25
Cod. produttore
NSYAECPFLA25
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
215 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
86 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
25 mm
Numero RAL:
7035
Membrana per ingresso cavo FL21 con 25 ingressi 3x30mm + 6x18mm + 16x14mm, Il prodotto è costituito da TPE grigio chiaro (elastomero termoplastico), SBS (stirene butadiene stirene), PP (polipropilene) e SEBS (stirene etilene butilene stirene) (RAL 7035) Fissato sulla piastra pressacavi e sul corpo del contenitore La membrana con ingresso cavi ha 25 ingressi cavi La larghezza è di 215 mm L'altezza è di 25 mm La profondità è di 86 mm Temperatura ambiente di funzionamento -40-85°C Grado di protezione in ingresso IP65 "ERROR:#REF!"


